絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • FOTOPRO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • Velbon(ベルボン)(1)
  • サンワダイレクト(1)
縮長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(1)
耐荷重(kg)
  • 2.5
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 1(22)
  • 1.5(18)
  • 2(21)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(16)
  • 6(3)
  • 8(15)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 15(2)
  • 20(8)
  • 25(3)
質量(g)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
三脚_4段 サンワダイレクト三脚_4段サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
457-1440mm カメラ用三脚 エスコ457-1440mm カメラ用三脚エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470アズワン品番64-7916-15伸長(mm)1210
マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚Velbon(ベルボン)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5質量(g)1060仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)27段数5段全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
中型三脚 FOTOPRO中型三脚FOTOPRO
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚付属品クイックシュー、収納ケース質量(kg)0.85段数4段耐荷重(kg)2.5縮長(mm)420脚径(mm)最大22伸長(mm)(全体)1270
中型アルミカラー三脚 FOTOPRO中型アルミカラー三脚FOTOPRO
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
ブラック質量(g)1100付属品Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース段数4高さ(cm)(ローアングル)45.7縮長(mm)470伸長(cm)144脚径(mm)23推奨荷重約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)
三脚