絞り込み
ブランド
  • JOBY
  • Manfrotto(41)
  • エツミ(25)
  • エスコ(19)
  • エレコム(18)
  • SLIK(スリック)(16)
  • FOTOPRO(15)
  • bitstrong(14)
  • king(撮影・写真用品)(13)
  • DJI(10)
  • TOKIWA STYLE(10)
  • Goocong(グーコン)(9)
  • Velbon(ベルボン)(8)
  • シンセイ(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • Phottix(フォティックス)(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • IFOOTAGE(6)
  • サンワダイレクト(5)
縮長(mm)
  • 25(1)
耐荷重(kg)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 8(1)
質量(g)
  • 20~40未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
25(1)
PodZilla M キット JOBYPodZilla M キットJOBY
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント質量(kg)0.25耐荷重(kg)1収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
COMPACT アドバンス キット JOBYCOMPACT アドバンス キットJOBY
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。 JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。 強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。 3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.48ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90耐荷重(kg)3寸法(cm)13.3×13.3×44アタッチメント最上部:1/4''
グリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッドJOBY
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE寸法(cm)31.5×8×7.8適合幅(mm)タブレット端末:130~235
COMPACT アクション キット JOBYCOMPACT アクション キットJOBY
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.22ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)10.7×10.7×45.3アタッチメント最上部:1/4''
COMPACT ライト キット JOBYCOMPACT ライト キットJOBY
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''
RangePod Smart JOBYRangePod SmartJOBY
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:40タイプボール雲台耐荷重(kg)8脚数(本)4ベース寸法(mm)40全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)最高使用温度(℃)70チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5ロック脚ロック:ツイストロック回転角度(°)パン:360最低高さ(cm)43最低使用温度(℃)-30アタッチメント1/4″ ネジ脚の種類シングル
グリップタイトONEマウント ブラック JOBYグリップタイトONEマウント ブラックJOBY
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE質量(kg)0.021寸法(cm)1.8×3.4×8.5アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
三脚