絞り込み
ポート数
- 3(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
ブランド
- UGREEN
- CIO(51)
- 多摩電子(45)
- ラスタバナナ(41)
- エレコム(33)
- オーム電機(30)
- エアージェイ(27)
- カシムラ(26)
- OWLTECH(オウルテック)(24)
- ELPA(23)
- BELKIN(ベルキン)(21)
- アドテック(15)
- オズマ(14)
- サンワサプライ(12)
- グリーンハウス(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- AUKEY(オーキー)(11)
- MOTTERU(11)
- StarTech.com(9)
- HIDISC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ポート数」から絞り込む
3(1)

UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A・最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A・最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A・最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A・最大100WUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥4,898税込¥5,3881個当日出荷最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)
UGREEN¥8,698税込¥9,5681個当日出荷USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 30W GaN 急速充電器
UGREEN¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PD3.0 最大30Wの出力に対応した3ポートGaN急速充電器。3台のデバイスに同時に電力供給が可能、コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。またUGREEN独自技術Power Dispenserシステムにより、接続されたデバイスに応じ、自動的に出力を判別します。最大出力(W)30対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=1.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498