絞り込み
ポート数
- 2(3)
- 5(1)
- 22(1)
色
- ブラック(2)
- ホワイト(3)
ケーブル長(m)
- 3~5未満(1)
ブランド
- センチュリー
- CIO(51)
- 多摩電子(45)
- ラスタバナナ(41)
- エレコム(33)
- オーム電機(30)
- エアージェイ(27)
- カシムラ(26)
- OWLTECH(オウルテック)(24)
- ELPA(23)
- BELKIN(ベルキン)(21)
- アドテック(15)
- オズマ(14)
- サンワサプライ(12)
- グリーンハウス(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- AUKEY(オーキー)(11)
- MOTTERU(11)
- StarTech.com(9)
- HIDISC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ポート数」から絞り込む
2(3)
5(1)
22(1)

5台同時充電 コンセント式充電器
センチュリー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。材質PC+ABS色白質量(g)約109ポート数5出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
コンセント用充電器2.4A
センチュリー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。色ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
PD65対応AC充電器
センチュリー¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。色ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
22ポートセルフパワーUSB HUB
センチュリー¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷多くの人が集まる場所で充電ステーションとして活躍する22ポートのUSBハブ。最大出力330Wで約22台の携帯電話を同時に充電可能。PD65W対応のUSB-Cポートも2ポート搭載。窒化ガリウムGaNテクノロジー採用により発熱を抑え高耐久性を実現。セット内容本体、専用ACコード、取扱説明書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)2.1色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源スイッチ式コード長さ(m)3定格消費電力(W)438定格入力電圧(V)AC100/50Hz/60Hz出力容量330W(DC5V/2A×20ポート、PD65×2ポート)USBポート数22寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×144×54
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000
センチュリー¥2,618税込¥2,8801個4日以内出荷電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。セット内容microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ質量(g)約163出力DC5V2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×121×21入力AC100-240V50/60Hz 0.28AMax対応コネクタmicroUSB、Type-Cバッテリーリチウム使用環境温度(℃)5~35
PD20W対応AC充電器
センチュリー¥1,588税込¥1,7471台4日以内出荷最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39色ホワイト質量(g)40ポート数2入力AC100-240V 50/60Hz充電方式AC
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498