17ページ目: USB充電器

694件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
  • PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1 アドテック

    PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1

    アドテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1 アドテック

    PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1

    アドテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU

    Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

    MOTTERU
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
    適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約112本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
  • Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイト アドテック

    Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイト

    アドテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
    色ホワイト出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
    色ブラック出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • 1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ VENTION

    1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ

    VENTION
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    USB-C1個口、ACアダプター。PD20W高速充電対応
    出力(W)最大20ポート数1出力電源:5V-3A/9A-2.22A/12V-1.67AインターフェースUSB-C入力電源100-240V~50/60Hz 600mAプロトコルPPS/PD3.0/QC4.0/AFC/FCP/BC1.2/Apple 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 USB-A&C ケーブルリング付ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    USB充電器 USB-A&C ケーブルリング付ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。 やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ! 本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。 2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A/USB Type-C)が付いています。 USB PD(USB Power Delivery)対応。最大出力20Wの給電能力で、急速充電が可能(Type-Cのみ) スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。 日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート、本体バンド・ケーブルリング:シリコン寸法(mm)31×32×39(本体のみ・折りたたみ時プラグ除く)
  • USB充電器 USB-A×2 ケーブルリング付ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    USB充電器 USB-A×2 ケーブルリング付ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。 やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ! 本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。 2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A)が付いています。 最大出力2.4A(12W)の給電能力があり、急速充電が可能です。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。 日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート、本体バンド・ケーブルリング:シリコン寸法(mm)28×40×43(本体のみ・折りたたみ時プラグ除く)
  • PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
    色ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
  • USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD18W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート 20W

    グリーンハウス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
    ポート数2
  • Type-Cポート AC充電器 QTJ

    Type-Cポート AC充電器

    QTJ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
    ポート数1(USBType-Cポート)出力PD5V/3A、9V/2.22A本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43
  • DC-3A-USB 2ポート カシムラ

    DC-3A-USB 2ポート

    カシムラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる2ポート。12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
    材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
  • DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    キャップが閉まる2ポートPD+QC3。iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
    材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12最大出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
  • PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストン

    PD30W対応USB給電機能付マルチタップ

    プリンストン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
    USBポート数Type-C×1、Type-A×3
  • PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストン

    PD65W給電対応パワードッキングステーション

    プリンストン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
  • USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)

    USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。 デュアルUSB-Cポート Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応 iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。 USB-C PD 3.0認証 コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
    色ホワイトポート数2互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
  • USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
  • BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE) BELKIN(ベルキン)

    BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
    付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器色ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66出力電圧68W(合計)対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2
  • Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4A オズマ

    Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4A

    オズマ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付
    ケーブル長(m)2出力電流(A)2.4USBタイプType-C
  • AC-USB充電器 2.4A 2Port オズマ

    AC-USB充電器 2.4A 2Port

    オズマ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    2.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
    出力電流(A)2.4USBポート数2
  • 自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port

    オズマ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    3.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
    出力電流(A)3.4USBポート数2
  • 自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Port オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Port

    オズマ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    2.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
    出力電流(A)2.4USBポート数2
  • Power Delivery対応AC-USB充電器 29W オズマ

    Power Delivery対応AC-USB充電器 29W

    オズマ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    最大29W出力のPowerDelibery対応のAC充電器です。
    色ブラック対応AC-USB PD 29W
  • AC-3USB-3.6A WH カシムラ

    AC-3USB-3.6A WH

    カシムラ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
    色ホワイトポート数3出力電流(A)3.6プラグ形状スイングプラグ
  • レンズキャップ LC-Z1424 Nikon(ニコン)

    レンズキャップ LC-Z1424

    Nikon(ニコン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズキャップ
    アズワン品番64-6518-26対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
  • Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ プリンストン

    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ

    プリンストン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
  • 4ポートAC充電器 グリーンハウス

    4ポートAC充電器

    グリーンハウス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBO

    Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter

    MOBO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
  • USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    USB Type-C 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
    材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC色ホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45定格出力DC5V/1Aケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
  • 自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイト オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイト

    オズマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック

    オズマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
  • Power Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイト オズマ

    Power Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイト

    オズマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト オズマ

    USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト

    オズマ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
  • スマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラック オズマ

    スマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラック

    オズマ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2
  • 自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付 オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付

    オズマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
  • 自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付 オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付

    オズマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
  • AC充電器2.4A  USB2P カシムラ

    AC充電器2.4A USB2P

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • COLOCORO/AC充電器2.1A 藤本電業

    COLOCORO/AC充電器2.1A

    藤本電業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
    材質PC質量(g)約27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)34×34×34定格入力電圧(V)AC100-240定格出力DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)適合ケーブルUSB端子ケーブル出力端子USB A メス×2
  • microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー クオリティトラストジャパン

    microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー

    クオリティトラストジャパン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
    用途スマートフォンの充電に。質量(g)26定格出力DC5V/1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)100定格入力AC100~240V

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器