絞り込み
色
ブランド
- エレコム(71)
- Anker(アンカー)(58)
- CIO(50)
- 多摩電子(47)
- ラスタバナナ(41)
- オーム電機(30)
- エアージェイ(28)
- カシムラ(26)
- OWLTECH(オウルテック)(24)
- ELPA(23)
- BELKIN(ベルキン)(21)
- アドテック(17)
- オズマ(14)
- サンワサプライ(12)
- グリーンハウス(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- AUKEY(オーキー)(10)
- MOTTERU(10)
- StarTech.com(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ポート数」から絞り込む

国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.9A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22USBポート数2コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
充電ケーブル 誤挿入防止 専用Micro USBケーブル(50cm)
GENTOS¥549税込¥6041個当日出荷対応機種をご確認の上ご購入ください。充電式LEDワークライト用の充電ケーブルです。トラスコ品番680-0058適合機種GZ-213、GZ-210、GZ-011、GZ-121、GZ-122、GZ-123品名充電ケーブル
100W USB-C GaN充電器
BELKIN(ベルキン)¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷最大100W出力でノートPCからスマートフォンまで素早く充電でき、コンパクト設計で持ち運びやすく、いつでも快適に使えます。
45W USB-C 小型充電器 サンド
BELKIN(ベルキン)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
USBデスクライト用アダプター
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷USBデスクライトYO-22W専用ACアダプター。本商品を使用することでコンセントを電源に使用可能です。PSE取得済み出力5.0V1A、YO-22W、YO-22Bコネクタ形状USB-A入力AC100-240V 50/60Hz
PowerPort III Nano-CD Version-high voltage
Anker(アンカー)¥1,618税込¥1,7801個当日出荷最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)質量(g)約30出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き
BELKIN(ベルキン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属色ホワイトケーブル長(m)1
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A色ホワイト
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498