絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)(48)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- エアージェイ(11)
- カシムラ(9)
- CIO(8)
- エレコム(7)
- 多摩電子(7)
- AUKEY(オーキー)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- アドテック(4)
- Vodaview(4)
- 京セラ(3)
- HACRAY(ハクライ)(3)
- マクセル(2)
- 太知ホールディングス(2)
- FSC(2)
- JTT(2)
- j5 create(2)
- ビューティーネイラー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「出力(W)」から絞り込む

アップルウオッチ充電スタンド シリコン BK
エアージェイ¥979税込¥1,0771台6日以内出荷シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。 上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。材質シリコン質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×55対応機種AppleWatch全シリーズ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)色ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電すべり止めトレー
CAPStyle¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。Qi規格のワイヤレス充電に対応するスマートフォンを置くだけで充電可能です。シリコントレイタイプなので接地面、トレー、スマホがずれにくく、振動などで車内でのスマホの置くだけ充電に最適な製品です。車内のみならず、デスク上でも使用可能。1.2mのUSBケーブル(Type-A→Type-C)が付属。Android端末の高速ワイヤレス充電対応寸法(mm)201×30×180出力(W)充電コイル:10
Mouse Dock Chroma
RAZER¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷RAZER CHROMATM RGB 対応 WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。 充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック 充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。 RAZER CHROMATM RGB 対応 USB-A ポート - マウスドングルに使用 USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用 滑り止めベース Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション質量(g)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド
Freedy¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40
ワイヤレスチャージャー&ルームライト
トレードワン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷タッチセンサーLEDライトとワイヤレス充電器が一体化。Qi充電器としても、ルームライトとしても使えて、とっても便利。お手持ちのスマートフォンやワイヤレスイヤホンを置くだけで充電できる。付属のUSB-Cケーブルを使えば、ワイヤレスとケーブルの2台同時に充電が可能。ルームライトはタッチするだけの簡単操作。ライトカラー切替や無段階調光が操作できる。ライトカラーは3色。温かみのある光の電球色、自然光に近い昼白色、電球色と昼白色の中間の温白色。用途スマートフォンの充電に。Qi充電。ワイヤレス充電器。スタンドライト。LEDライト。勉強。読書。仕事。インテリアライト。付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書材質天然木、ポリカーボネート樹脂、その他色ホワイト&ウッド質量(g)270出力電圧(V)USB:5、USB:1入力電圧(V)9定格出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×8×18.5ライト種類LED入力電流(A)2充電方式ワイヤレス充電(Qi充電)、USB充電(Type-C)光束(Lm)最大:約64調光方式無段階入力コネクタ形状:USB Type-C
Bose Portable Home Speaker charging cradle Triple Black Triple Black
BOSE(ボーズ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷BOSE PORTABLE HOME SPEAKER 用専用チャージング・クレードル
ワイヤレス充電器 貫通穴取付
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ材質鋼、ポリカーボネート(PC)質量(g)83入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)5
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ仕様充電器本体質量(g)115入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)15
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
BWL-WC1001RC ワイヤレスチャージャー
Beruf¥7,598税込¥8,3581個当日出荷Qi規格対応のスマートフォンやLEDライトをワイヤレスで充電可!マグネット付きベースで金属への固定可!用途スマートフォンやLEDライトの充電に。付属品充電ケーブル(Type C)充電時間(時間)4.5~5.5バッテリー容量(mAh)4000アズワン品番64-9621-11
オンラインモバイルホルダーカップホルダー
ビューティーネイラー¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。 角度や高さをフレキシブルに調節可能 取り付け簡単! 工具不要 スマホの装着は片手で操作可能材質ABS、シリコン適合サイズ(Φmm)カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)RoHS指令(10物質対応)対応
オンラインモバイルホルダーワイヤレス充電式
ビューティーネイラー¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スマホホルダーの機能だけでなく、ワイヤレス充電の機能も完備。 置くだけで充電ができるのでバッテリー残量を気にせず快適に楽しめます。材質ABS、アクリル、シリコン、TPU出力5V/1.0A、9V/1.0A入力5V/1.5A/10W(最大)、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh
HACRAY(ハクライ)¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。 モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。 バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、 バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。 8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。 一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。 スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。質量(g)220出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス入力(USB)DC5V/2.0A MAXバッテリーリチウムイオンポリマー容量(mA)8000
Qi2 薄型マグネット式バッテリー マグネットリング付 10K
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
Qi2 薄型マグネット式バッテリー スタンド付 10K ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
Qi2 薄型マグネット式バッテリー スタンド付 10K サンド
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付 10K ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷10Kの大容量で一日中安心の電源供給し、内蔵USB-Cケーブルと30W出力で、スマートフォンやタブレットを高速かつ効率的に充電できます。
Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付 10K ブラック
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷10Kの大容量で一日中安心の電源供給し、内蔵USB-Cケーブルと30W出力で、スマートフォンやタブレットを高速かつ効率的に充電できます。
Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付 10K サンド
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷10Kの大容量で一日中安心の電源供給し、内蔵USB-Cケーブルと30W出力で、スマートフォンやタブレットを高速かつ効率的に充電できます。
Qi2 25W薄型マグネット式モバイルバッテリー 10K ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷薄型化した金属ボディに高い耐久性と性能を備え、洗練されたデザインで持ち運びやすく、あらゆるシーンで安定した電力供給を実現します。
Qi2 25W薄型マグネット式モバイルバッテリー 10K ブラック
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷薄型化した金属ボディに高い耐久性と性能を備え、洗練されたデザインで持ち運びやすく、あらゆるシーンで安定した電力供給を実現します。
Qi2 25W薄型マグネット式モバイルバッテリー 10K サンド
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷薄型化した金属ボディに高い耐久性と性能を備え、洗練されたデザインで持ち運びやすく、あらゆるシーンで安定した電力供給を実現します。
薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh サンド
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷超薄型で持ち運びやすく、10000mAhの大容量で複数デバイスを効率よく充電可能。パススルー対応で安心です。
ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ミッキーマウス
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷この超薄型パワーバンクは、究極の携帯性を追求して設計されており、ポケットやバッグに簡単に収納できます。
ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh F1×ミッキーマウス B
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷この超薄型パワーバンクは、究極の携帯性を追求して設計されており、ポケットやバッグに簡単に収納できます。
DIGNO SX5用スマホ4連充電置台
京セラ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷店舗のバックヤードや事務室内といった限られたスペースの中でも場所を取らないコンパクトなデザインです。1台ずつ充電する場合よりもコンセントの占領率を下げられます。対応機種KC-S306
Qi2 2-in-1ワイヤレス充電器 チャコール
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷この2-in-1 ワイヤレス充電器で、iPhone 12 以降への 15W での急速充電、Apple Watch 7 以降 / Ultra 1 / Ultra 2 への急速充電、AirPods の充電ができます。
Qi2 2-in-1ワイヤレス充電器 サンド
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷この2-in-1 ワイヤレス充電器で、iPhone 12 以降への 15W での急速充電、Apple Watch 7 以降 / Ultra 1 / Ultra 2 への急速充電、AirPods の充電ができます。
Qi2 2-in-1 折りたたみ式トラベル充電パッド
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます最大出力(W)15
BoostCharge Qi2 2-in-1 折りたたみ式ワイヤレス充電器 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応最大出力(W)15
BoostCharge Qi2 2-in-1 折りたたみ式ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応最大出力(W)15
BoostCharge Pro Qi2 3-in-1 折りたたみ式トラベルパッド
BELKIN(ベルキン)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電できるコンパクトで軽量な3-in1充電器です。出力(W)15
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です電力(W)高速充電最大対応:15ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11