絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)(49)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- エアージェイ(11)
- カシムラ(9)
- CIO(8)
- エレコム(7)
- 多摩電子(7)
- AUKEY(オーキー)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- アドテック(4)
- Vodaview(4)
- 京セラ(3)
- HACRAY(ハクライ)(3)
- マクセル(2)
- 太知ホールディングス(2)
- FSC(2)
- JTT(2)
- j5 create(2)
- ビューティーネイラー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「出力(W)」から絞り込む

2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト
HACRAY(ハクライ)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷【超軽量・折りたたみ式】。わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。【2台同時充電可能、最大出力18W】。合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】。本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書色ホワイト出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5本体質量(g)87入力9V/2A、9V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65ポート給電:USB-C
モバイルバッテリー搭載AC充電器
AUKEY(オーキー)¥5,437税込¥5,9811式当日出荷【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3in1ワイヤレス充電ステーション
NHTechnology(NHテクノロジー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!。3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone。ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電
エレコム¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ! MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。 本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。 拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。 また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。 長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約43使用温度範囲(℃)0~35対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポートケーブル長(cm)約150使用湿度範囲(%RH)10~85
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K ブラック
CIO¥8,698税込¥9,5681個33日以内出荷【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14色ブラック質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
NovaWave Car Mount Built in Fan ブラック
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷【最大25Wワイヤレス充電】。Qi2.2.1対応、最大25Wのワイヤレス充電に対応。対応スマートフォンを車内でしっかり充電できます。別途USB充電器とUSB type-C端子を有する充電用ケーブルが必要です。また、25W出力によるワイヤレス充電には接続するUSB充電器およびケーブルがPD30W出力に対応している必要があります。【冷却ファン内蔵】。ワイヤレス充電時の熱を逃がしやすくし、熱くなりやすい車内でも安定した充電をサポートします。車載ワイヤレス充電で気になりやすい発熱にも配慮した設計です。【分離式デザイン】。充電ヘッドは分離式。車載ホルダーとして使えるだけでなく、取り外して平置きやリングスタンド付きのワイヤレス充電器としても使えます。【N52マグネット採用】。耐荷重約800g。片手で着脱しやすく、車内でのスマートフォン固定と充電を両立できます。スマートフォンを置く際は、充電位置が合うように調整してください。MagSafe対応のiPhoneは磁力で適切な位置に固定されますが、AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応の機種では、マグネット吸着対応のスマホケースを装用の上、最適な充電位置に手動で調整する必要があります。【ベント式マウント付属】。エアコン吹き出し口に設置でき、ボールジョイントと調節リングで見やすい角度へ調整できます。【アルミ製リングスタンド内蔵】。充電しながらナビ確認や動画視聴がしやすく、車外でも使いやすい設計です。【コンパクト設計】。本体サイズ約63×63×97.5mm、重量約109g。車内に置きやすい設計です。【幅広い機種で使える】。Qi2.2.1、Qi2、Qiに対応するスマートフォンで使用可能。iPhone 16/17シリーズなど幅広い機種に対応します。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル色ブラックポート数USB-C×1出力Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max入力USB-C入力:5VDC=3A / 9VDC=3A / 12VDC=3A / 15VDC=3A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。
3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷iPhone、AppleWatch、AirPodsがこれ一台で充電できる!コンパクト設計で外出時にも持ち運びしやすくスマホリング、スマホスタンド機能付き。セット内容充電器本体、充電用Type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)56.5出力(W)(スマートフォン)最大5/7.5/10/15(最大)、(AirPods)最大5、(AppleWatch)最大2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×59.6×13.6対応機種MagSafe/ワイヤレス充電対応のiPhone 最大出力:7.5W・Androidスマートフォン 最大出力:15W ※機種によります・AppleWatchシリーズ・AirPods (ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)入力9V2A、5V3A
京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー
京セラ¥3,698税込¥4,0681台欠品中コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70出力5.2V DC1.5A温度範囲(℃)【充電】5~35対応機種KC-S306入力5.2V DC1.5A
UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック ブラック
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷シームレスで効率的なモジュラードックで、3台のデバイスを同時に充電できます。2つのワイヤレス充電パッドでスマートフォンとイヤホンを充電できます。折りたたみ式のスプリングラッチ設計のスマートウォッチホルダーが内蔵されており、Samsung、Google、Appleの純正スマートウォッチ充電器(別売)で充電できます。携帯電話、イヤホン、スマートウォッチ用の3in1充電ステーション 。最大25Wの5倍の高速ワイヤレス充電を実現。Google Pixel 10 Pro XLを35分で0%から50%まで充電する。公式スマートウォッチ充電器(別売)を接続するための 10W USB-C ポートとケーブルオーガナイザー 。熱を減らすために設計された受動冷却技術、ChillBoost(TM)を搭載。折りたたみ式の電話パッドとスマートウォッチホルダー付きで旅行に便利付属品UltraCharge モジュラー充電ドック、5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット、スマートウォッチインサート4個仕様Qi2.2認定、USB PDシンク認定その他45W USB-C電源ユニット(電源を含む)サイズ2.8インチ/7cm×3.1インチ/7.8cm×4.1インチ/10.5cm保証期間2年間の保証、2500ドルの接続機器保証(CEW)ケーブル【統合/組み込み】5フィート/1.5m USB-C-USB-CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド
HACRAY(ハクライ)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】。最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。【高出力を支える独自の放熱設計】。放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】。本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。【3台同時ワイヤレス充電】。スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。【0~65°の 角度調整可能なスタンド】。角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。【60W対応充電ケーブル付属】。60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。【国際安全認証対応】。CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。セット内容充電スタンド本体、USB-C to Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書出力(W)【ワイヤレス】5(AirPods充電ベース)、2.5(Apple Watch充電スタンド)、25/15/10/7.5/5(スマートフォン充電スタンド)【最大合計】32.5本体質量(g)183.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×31.2ポート【給電】USB-C
Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン。4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電。キュートなボディに充電バッテリーを内蔵。専用シリコンケース付き。カラビナ2個付き。バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能。いつもぶら下げて持ち歩ける。Applewatch / イヤホン専用寸法(mm)385×425×158質量(g)46定格出力最大5Wバッテリーリチウム1000mAh充電時間Type-C充電 約70分素材アルミ、ABS入力電力(W)10~
Qi2 3in1 スタンド式 ワイヤレス充電器
j5 create¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷新登場!Qi2 3-in-1 マグネット式ポータブルワイヤレス充電ステーション新しいデザインとQi2 ワイヤレス充電対応で、ついにiPhoneもAndroidも最適な充電を選ぶ必要なし!画期的なマグネット誘導テクノロジーにより、iPhone 12以降やAndroidスマートフォンに最大15Wの超高速ワイヤレス充電を実現。とりあえずな充電体験を、今すぐ手に入れましょう!先進的なこの充電ステーションは、様々な角度に調整できるため、究極の視聴体験も提供します。マグネット式ワイヤレスパッドは前後180°まで自由にフリップ、Apple Watch 充電モジュールは90°リフトアップ、さらにワイヤレス充電ベースは360°フル回転。折りたたみデザインだから、コンパクトに収納して持ち運びもラクラク。旅先でも大活躍です。最大22.5W出力で、3台同時充電!マグネット式ワイヤレス充電は最適化された15W、Apple Watch専用2.5W、さらにイヤホンやスマホ用の5W出力も搭載。これ1台で、あらゆるデバイスをスマートにパワーアップ。安全第一、安心の充電体験!過電圧(OVP)、過電流(OCP)、警戒(OTP)、短絡(SCP)、警戒(FOD)など、多層保護機能を搭載。大切なデバイスを、いつでも安全に充電できます。付属品製品本体・USB-C to USB-Cケーブル(100cm)・クイックインストールガイド材質プラスチック+ABS+亜鉛合金質量(g)265出力(W)22.5外形寸法スタンド状態:80(W)×115(H)×110(D)mm、折りたたみ状態:80(W)×30(H)×110(D)mm、ケーブル長さ:1m入力USB-C(メス) 5V/3A、9V/3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0に対応)保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属しておりませんので、別途PD30Wの充電器をご用意する必要があります。出力ポートQi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)イヤホン部:5W(最大)ウオッチ部:2.5W(Max)
コンパクト3in1ワイヤレス充電ステーション
エアージェイ¥5,436税込¥5,9801台6日以内出荷折りたたんでコンパクトに持ち運べるから移動時にも便利なAppleWatch・iPhone・AirPodsを同時に充電できる3in1ワイヤレス充電ステーションです。ほのかに優しく光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式だから横置き・縦置きも自由自在です。※AC充電器(18W以上のUSBポート付きAC充電器推奨)は別途ご用意ください。適合AppleWatch・iPhone12以降に発売されたMagSafe対応のiPhone / AirPods、AirPods Pro(ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)材質ABS質量(g)163±2出力(スマホ)iPhone最大7.5、Android最大10(急速充電非対応機種は最大5) / (AppleWatch)最大2.5W / (Android)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×105(展開時)入力【USB-C】DC 9V/2A、12V/1.5A
UltraCharge Qi2 25W 2-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化 。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電 。スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載 。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに 。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載 。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能。Qi2 25W認証テクノロジーを採用。幅広いデバイスケースに対応。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU)仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)色ブラックケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
3in1 ワイヤレス充電ステーショ
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)色ホワイト質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
ワイヤレススマホ充電クロック
太知ホールディングス¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷スマホ充電、寝る前にポンっと置くだけ!ワイヤレススマホ充電クロック。時刻表示:「24時間」・「12時間」の2通りから選択。大きい文字表示で見やすい。アラーム機能。スヌーズ機能:アラーム音停止後、約9分後に再度アラームを鳴らす。仮眠タイマー機能:少し休みたいときに最適(5分10分15分30分60分経過でアラームを鳴らす)。表示部の明るさ:ON(明・暗)とOFFの3段階。スマホのワイヤレス充電可能:充電ケーブルがなく、ベッド周りもスッキリ(5WのQi規格充電に対応したスマホに限る)。付属品ACアダプター(USB-Cプラグ)、取り扱い説明書(保証書付き)質量(g)160出力【ワイヤレス充電】5V電源DC5V(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×150×139電池【バックアップ用】DC3V(単4形乾電池×2本)入力端子USB Type‐C
DC-38W USB2ポート PD20W+18W
カシムラ¥819税込¥9011台6日以内出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。色ブラック最大出力(W)15
マグセーフiphone対応ワイヤレス充電器
エアージェイ¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE出力(W)5/7.5/10/15コネクタ形状USB Type-C入力5V3A、9V2A対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
ワイヤレス充電器
QTJ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷マグネットで吸着置くだけラクラク充電。薄型コンパクトマグネット式ワイヤレス充電器。スマホ背面にマグネットで付けるだけで充電可能。※ケースの形状によって使用できない場合があります。マグネットで吸着するので充電中にずれてしまう心配なし!。充電しながら使用しても邪魔にならない出力(W)5.0/7.5/10/15適合規格ワイヤレス最大出力(W)15適合機器マグネットワイヤレス充電対応端末寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)56×56×5.6入力ポートType-C:9V/2A
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
Magnetic ワイヤレスチャージャー
Vodaview¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷Magnetic ワイヤレスチャージャー用途マグネットタイプ ワイヤレス充電器仕様●充電コネクタ:USB Type-C色黒規格Qi入力9V/2A~RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスチャージャー&ルームライト
トレードワン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷タッチセンサーLEDライトとワイヤレス充電器が一体化。Qi充電器としても、ルームライトとしても使えて、とっても便利。お手持ちのスマートフォンやワイヤレスイヤホンを置くだけで充電できる。付属のUSB-Cケーブルを使えば、ワイヤレスとケーブルの2台同時に充電が可能。ルームライトはタッチするだけの簡単操作。ライトカラー切替や無段階調光が操作できる。ライトカラーは3色。温かみのある光の電球色、自然光に近い昼白色、電球色と昼白色の中間の温白色。用途スマートフォンの充電に。Qi充電。ワイヤレス充電器。スタンドライト。LEDライト。勉強。読書。仕事。インテリアライト。付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書材質天然木、ポリカーボネート樹脂、その他色ホワイト&ウッド質量(g)270出力電圧(V)USB:5、USB:1入力電圧(V)9定格出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×8×18.5ライト種類LED入力電流(A)2充電方式ワイヤレス充電(Qi充電)、USB充電(Type-C)光束(Lm)最大:約64調光方式無段階入力コネクタ形状:USB Type-C
ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)175出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
ワイヤレス充電器 5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。付属品別紙仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください質量(g)約72(ケーブル、コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~40対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2021年4月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約70×12(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル入力端子USB-A プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約100
59s 深紫外線LED除菌BOX
LIMON¥25,000税込¥27,5001台4日以内出荷から5日以内出荷大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1寸法(mm)302×269×154質量(g)2100入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)波長(nm)260~280動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~55LED寿命(時間)約10000インターフェイスUSB type-CLED使用数(個)40
BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷薄型デザイン。簡単に充電。持ち運びやすい7.5Wワイヤレスモバイルバッテリーで、外出先でもスマートフォンをしっかり充電。超薄型設計で、スマートフォンに装着したままでもポケットにすっきり収まります。マグネット式充電パッドとUSB-Cポートを搭載し、デバイス2台を同時に充電可能。また、TSAの機内持ち込み基準に適合しており、旅行中も安心してご利用いただけます。付属品BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー5K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブルサイズ102mm x 71.6mm x 10.6mm種類スパイダーマンケーブル長(m)0.6のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、ワイヤレス充電イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応ワット数7.5W
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色ホワイトサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ブラック
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色ブラックサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色サンドサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ホワイト出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ブラック出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 パープル
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー
CIO¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14色シルバー質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷【最大25Wワイヤレス充電】。Qi2.2.1対応、最大25Wのワイヤレス充電に対応。対応スマートフォンを車内でしっかり充電できます。別途USB充電器とUSB type-C端子を有する充電用ケーブルが必要です。また、25W出力によるワイヤレス充電には接続するUSB充電器およびケーブルがPD30W出力に対応している必要があります。【冷却ファン内蔵】。ワイヤレス充電時の熱を逃がしやすくし、熱くなりやすい車内でも安定した充電をサポートします。車載ワイヤレス充電で気になりやすい発熱にも配慮した設計です。【分離式デザイン】。充電ヘッドは分離式。車載ホルダーとして使えるだけでなく、取り外して平置きやリングスタンド付きのワイヤレス充電器としても使えます。【N52マグネット採用】。耐荷重約800g。片手で着脱しやすく、車内でのスマートフォン固定と充電を両立できます。スマートフォンを置く際は、充電位置が合うように調整してください。MagSafe対応のiPhoneは磁力で適切な位置に固定されますが、AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応の機種では、マグネット吸着対応のスマホケースを装用の上、最適な充電位置に手動で調整する必要があります。【ベント式マウント付属】。エアコン吹き出し口に設置でき、ボールジョイントと調節リングで見やすい角度へ調整できます。【アルミ製リングスタンド内蔵】。充電しながらナビ確認や動画視聴がしやすく、車外でも使いやすい設計です。【コンパクト設計】。本体サイズ約63×63×97.5mm、重量約109g。車内に置きやすい設計です。【幅広い機種で使える】。Qi2.2.1、Qi2、Qiに対応するスマートフォンで使用可能。iPhone 16/17シリーズなど幅広い機種に対応します。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル色ホワイトポート数USB-C×1出力Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max入力USB-C入力:5VDC=3A / 9VDC=3A / 12VDC=3A / 15VDC=3A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。
BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷このスリムな10Kモバイルバッテリーは、7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電と51時間の追加バッテリー寿命を提供します。2つのUSB-Cポートで、2台目、3台目のデバイスを同時に充電できます。TSA機内持ち込み対応、充電済みの状態で旅行先ですぐに使えます。スリムなデザインで7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応。ワイヤレス充電とUSB-Cポート経由で、デバイス3台を同時に充電可能。10Kバッテリーにより、51時間の追加バッテリー寿命を実現。USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応。USB-Cに対応したユニバーサル互換性とTSA機内持ち込み対応(38.7Wh)付属品BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー10K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)103×72×16色ホワイトポート数(USB-C)2電力(W)7.5保証期間2年間の製品保証 + 2,500ドル相当の接続機器保証(CEW)ケーブル0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル互換性ユニバーサルな互換性により、iPhoneなどのQi2対応デバイスを急速充電します。Samsung製デバイスは、USB-Cポート接続を介して本製品と互換性があります。ワイヤレス充電機能は、正しく位置合わせができない場合があり、デバイスのカメラに干渉する可能性があります。Galaxy Z Flip8 / Galaxy Z Fold8 / Galaxy Z Fold8 Ultra / Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro Fold / Google Pixel 10 Pro XL / iPhone 17e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone Air / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Wireless Charging EarbudsRoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ブラック
BELKIN(ベルキン)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷このスリムな10Kモバイルバッテリーは、7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電と51時間の追加バッテリー寿命を提供します。2つのUSB-Cポートで、2台目、3台目のデバイスを同時に充電できます。TSA機内持ち込み対応、充電済みの状態で旅行先ですぐに使えます。スリムなデザインで7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応。ワイヤレス充電とUSB-Cポート経由で、デバイス3台を同時に充電可能。10Kバッテリーにより、51時間の追加バッテリー寿命を実現。USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応。USB-Cに対応したユニバーサル互換性とTSA機内持ち込み対応(38.7Wh)付属品BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー10K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)103×72×16色ブラックポート数(USB-C)2電力(W)7.5保証期間2年間の製品保証 + 2,500ドル相当の接続機器保証(CEW)ケーブル0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル互換性ユニバーサルな互換性により、iPhoneなどのQi2対応デバイスを急速充電します。Samsung製デバイスは、USB-Cポート接続を介して本製品と互換性があります。ワイヤレス充電機能は、正しく位置合わせができない場合があり、デバイスのカメラに干渉する可能性があります。Galaxy Z Flip8 / Galaxy Z Fold8 / Galaxy Z Fold8 Ultra / Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro Fold / Google Pixel 10 Pro XL / iPhone 17e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone Air / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Wireless Charging EarbudsRoHS指令(10物質対応)対応