2ページ目: テント用ペグ

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ニンジンペグ DOD(ディーオーディー)

    ニンジンペグ

    DOD(ディーオーディー)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    「DODのロゴは犬ですか?」「いいえ。ウサギです。」早く覚えてもらいたい一心でつくりました。ウサギといえばニンジン。キャンプで使うペグをニンジンそっくりの見た目でつくりました。草の部分は素手でつかみやすい形をしているため、ニンジンの収穫をしているような気分でテントの片付けができたり、工夫次第で楽しい遊びもできるペグです。
    付属品キャリーバッグセット内容1セット8本入材質スチール、ナイロンオレンジ/グリーン質量(g)(約)740寸法(cm)(約)W6.5×D1.4×L25.5(太さΦ7mm)収納時寸法(cm)(約)W31×D15×H4.5
  • プラスチック打込棒 ハイロジック

    プラスチック打込棒

    ハイロジック
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    緑化ネットの固定などに。プラスチック製のため金属製より軽量で作業しやすい。
    材質プラスチック
  • サッカーゴール用 フック型フレペグ フレペグ

    サッカーゴール用 フック型フレペグ

    フレペグ
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
    用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)色(本体)シルバー適合レンチ六角24mm
  • レッカー用 フレペグ フレペグ

    レッカー用 フレペグ

    フレペグ
    239,800税込263,780
    1本
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
    用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。耐荷重(kg)1000
  • 遊具用 フック型・フレペグ フレペグ

    遊具用 フック型・フレペグ

    フレペグ
    25,980税込28,578
    1セット(4本)
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
    用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。形状(mm)(固定)径10~30レンチ17
  • サッカーゴール用 フック型・フレペグ フレペグ

    サッカーゴール用 フック型・フレペグ

    フレペグ
    69,980税込76,978
    1セット(4本)
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。 ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
    レンチ24
  • 大型犬用リング・フレペグ フレペグ

    大型犬用リング・フレペグ

    フレペグ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
    用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。仕様抜け方向の強さkg:180固定方法リードレンチ24
  • テント用フレペグ フレペグ

    テント用フレペグ

    フレペグ
    37,980税込41,778
    1セット(6本)ほか
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
    用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
  • イージーアップテント オプション品風対策品(調整式固定ベルト) イージーアップ

    イージーアップテント オプション品風対策品(調整式固定ベルト)

    イージーアップ
    5,998税込6,598
    1セット(4本)ほか
    3日以内出荷
    ロックしたスライダーと固定物を繋ぎます。DELUXEシリーズに対応。
  • プラペグ CAPTAIN STAG

    プラペグ

    CAPTAIN STAG
    179税込197
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • スチール丸棒ペグ CAPTAIN STAG

    スチール丸棒ペグ

    CAPTAIN STAG
    139税込153
    1本
    翌々日出荷
    材質本体:鉄(亜鉛めっき)、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)(約)Φ8×250質量(g)約100
  • 鉄製アングル杭(4本組) キャンパルジャパン

    鉄製アングル杭(4本組)

    キャンパルジャパン
    2,998税込3,298
    1袋
    30日以内出荷
    材質スチール質量(g)約200/本サイズ(cm)長さ30×2.6×2.6
  • スワップペグ(ヘッド交換式) フレペグ

    スワップペグ(ヘッド交換式)

    フレペグ
    13,980税込15,378
    1セット(4個)ほか
    12日以内出荷
    安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
    用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
テント用ペグ