絞り込み
減衰量保証帯域(MHz)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電磁波対策

585件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業
18,980税込20,878
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3 RS PRORS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウントRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウントRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩRS PRO
169,800税込186,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装MURATA(村田製作所)
989税込1,088
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2003W TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2003WTDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ併用可能製品 = 電源取付スタイル = スルーホール実装ATDKラムダRSALシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSHN-2016 TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSHN-2016TDKラムダ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 16ATDKラムダRSMNシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006R TDKラムダTDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006RTDKラムダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 6ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
仕様低漏洩電流特性タイプ性能パルス減衰形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40タイプ高電圧パルス対応インレットソケット奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)100mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV TDKラムダTDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEVTDKラムダ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
シリーズ = RSEV試験周波数 = 60 HzDC抵抗 = 10mΩ電流 Max = 20 A寸法 = 85 x 39 x 30mm動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C実装タイプ = DINレール定格電圧 = 250V終端スタイル = ネジ奥行き = 39mmキャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2006W TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2006WTDKラムダ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ併用可能製品 = 電源取付スタイル = スルーホール実装ATDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV TDKラムダTDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEVTDKラムダ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
シリーズ = RSEV試験周波数 = 60 HzDC抵抗 = 110mΩ電流 Max = 6 A寸法 = 85 x 39 x 30mm動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C実装タイプ = DINレール定格電圧 = 250V終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -25℃キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006ATDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ併用可能製品 = 電源入力電流範囲 = Maximum of 6ATDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア TDKフェライトコアTDK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様●インダクタファクタ(Al):3.2μH●ギャップ:ギャップなし質量(g)90タイプコア:PQ有効断面積(mm2)189有効長(mm)93材料N49許容誤差-20%、30%アズワン品番67-0353-05パッケージサプライヤデバイス:PQ 40×40
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(4000個)
予約販売
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:14mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6974-18
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
32,980税込36,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(100個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 4000個入 BOURNSフェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 4000個入BOURNS
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-6978-35
フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入 BOURNSフェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入BOURNS
809税込890
1セット(100個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-7042-73
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(25個)
7日以内出荷
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷
CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズこれらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.005(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)1.6、公差:±0.15包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.8、公差:±0.15寸法W(mm)0.8、公差:±0.15梱包数4000材料フェライト定格電流(mA)500(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7055-48インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)1608最大直流抵抗(Ω)0.35パッケージコード0603
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(100個)
7日以内出荷
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズこのフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:1.3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7186-64
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7038-46
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:160Ω●インピーダンス @ 50 MHz:231Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:383Ω●インピーダンス @ 1 GHz:167Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7039-86
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7048-68
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 TDKフェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入TDK
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
チップビーズ、0603 MPZシリーズEMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1セット(4000個)
予約販売
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
45,980税込50,578
1セット(4000個)
予約販売
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-20
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1セット(4000個)
予約販売
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-19
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
45,980税込50,578
1セット(4000個)
予約販売
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7050-41

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら