絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.023(1)
  • 0.025(2)
  • 0.038(3)
  • 0.05(9)
  • 0.075(6)
  • 0.087(1)
  • 0.097(1)
  • 0.1(8)
  • 0.115(1)
  • 0.125(7)
  • 0.15(1)
  • 0.175(1)
  • 0.188(6)
  • 0.2(2)
  • 0.225(1)
  • 0.25(7)
  • 0.3(2)
  • 0.34(1)
  • 0.342(1)
  • 0.35(2)
テープ幅(mm)
  • 210
  • 10(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(5)
  • 400(3)
  • 500(5)
  • 508(4)
  • 700(2)
  • 1000(17)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
  • 0.297(8)
  • 200(1)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐薬品(2)
絶縁・耐薬品
ブランド
  • TORAY(東レ)(8)
  • きもと(3)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 帝人デュポンフィルム(1)
  • 北新(1)
TORAY(東レ)・きもと・三菱ケミカル・帝人デュポンフィルム・北新
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.038(3)
0.05(9)
0.075(6)
0.1(8)
0.125(7)
0.188(6)
0.2(2)
0.25(7)
0.3(2)
0.35(2)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    2,798税込3,078
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルム

    PENフィルムQ51-A4

    帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
    用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム 北新

    ポリイミドフィルム

    北新
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光拡散フィルム ライトアップ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ

    きもと
    7,698税込8,468
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
    用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー TORAY(東レ)

    ルミラー

    TORAY(東レ)
    4,298税込4,728
    1袋(10枚)
    当日出荷
    UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
    用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

    きもと
    7,698税込8,468
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラー きもと

    マットルミラー

    きもと
    5,998税込6,598
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    29,980税込32,978
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ

    TORAY(東レ)
    32,980税込36,278
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム