絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
- 0.18(1)
テープ幅(mm)
- 80
- 10(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 100(5)
- 150(5)
- 200(5)
- 210(14)
- 250(5)
- 400(3)
- 500(5)
- 508(4)
- 700(2)
- 1000(17)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(1)
- 200(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
絶縁・耐熱・耐薬品
ブランド
- JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
- TORAY(東レ)(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・TORAY(東レ)・Suzhou Kying Industrial Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.18(1)

ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥5,498税込¥6,0481巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
スプライシングテープ 青
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)色青テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥8,198税込¥9,0181巻翌日出荷ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥5,498税込¥6,0481巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上