絞り込み
動作方式
  • 手動式(1)
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(37)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • TRUSCO(16)
  • リンカーン(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • KTC(4)
  • ザーレン(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • PRESSOL(3)
  • SK11(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • フローバル(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • THK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクノート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
手動式(1)
  • ワンハンドグリースガン BOLL

    ワンハンドグリースガン

    BOLL(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30最大圧力(kg/cm2)300取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
  • 連続噴射式エアーグリースガン BOLL

    連続噴射式エアーグリースガン

    BOLL(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
    用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400gその他【手詰め】600g材質質量(g)1700使用圧力(MPa)0.4~1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470推奨エアー圧(MPa)0.6最大圧力(MPa)40危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン