絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(62)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(228)
  • エスコ(181)
  • AZ(エーゼット)(121)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • スプレーベルトワックス BOLL

    スプレーベルトワックス

    BOLL(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300g)
    当日出荷
    最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
    寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155色青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個(225g)ほか
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • ワンハンドグリースガン BOLL

    ワンハンドグリースガン

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30最大圧力(kg/cm2)300取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

    BOLL(51件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(4L)
    当日出荷
    高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
    適合範囲チェーンソー粘度ISO100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー BOLL

    グリーススプレー

    BOLL(8件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
    用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに色無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • スーパーヤニとり・防サビスプレー BOLL

    スーパーヤニとり・防サビスプレー

    BOLL(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(220mL)
    当日出荷
    刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
    寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量80mL特性防サビ危険物の性状非水溶性
  • コック付2サイクルエンジンオイル BOLL

    コック付2サイクルエンジンオイル

    BOLL(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能マシンオイル BOLL

    万能マシンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲マシン引火点(℃)204以上粘度ISO46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • プロ用切削油 BOLL

    プロ用切削油

    BOLL(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアー工具専用オイル BOLL

    エアー工具専用オイル

    BOLL
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルスプレー BOLL

    オイルスプレー

    BOLL(7件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本(420mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
    用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他使用温度範囲(℃)+5~+40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • ガソリンミックス用ノズル BOLL

    ガソリンミックス用ノズル

    BOLL(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)
    寸法(mm)H210×W31×D31質量(g)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード32危険物の性状非水溶性
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)180質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • ボールオイラー 斜め型 300ml BOLL

    ボールオイラー 斜め型 300ml

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
    トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
  • リチュームグリース ミニ BOLL

    リチュームグリース ミニ

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35色淡褐色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐水性、防錆性商品タイプリチウムグリース
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    容量(L)1適合範囲タービン引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード32密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
  • 連続噴射式エアーグリースガン BOLL

    連続噴射式エアーグリースガン

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
    用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400gその他【手詰め】600g材質鉄質量(g)1700使用圧力(MPa)0.4~1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470推奨エアー圧(MPa)0.6最大圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75色淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • NEWシリコーンスプレー BOLL

    NEWシリコーンスプレー

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(420mL)
    当日出荷
    シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
    用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に使用温度範囲(℃)+5~+40危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL

    オイルジョッキー 蓋コシ網付

    BOLL(14件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
    付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシーグリース ミニ BOLL

    シャーシーグリース ミニ

    BOLL
    ¥439税込¥483
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35色淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
  • コンバインオイル BOLL

    コンバインオイル

    BOLL
    ¥6,898税込¥7,588
    1本(4L)
    翌日出荷
    農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
    寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード130危険物の性状水溶性
  • ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL

    ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
    適合範囲ハンマー粘度ISO100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • 水置換防錆スプレー BOLL

    水置換防錆スプレー

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
    寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 水溶性チェーンソーオイル BOLL

    水溶性チェーンソーオイル

    BOLL
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
    仕様コック付適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレード130危険物の性状水溶性
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ISO粘度グレード56
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL

    万能油圧作動オイル(重荷重用)

    BOLL
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンディーオイル ドリリング BOLL

    ハンディーオイル ドリリング

    BOLL
    ¥809税込¥890
    1箱(100mL)
    翌日出荷
    ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス