絞り込み
エコロジープロダクト

グリスポンプ SHG形
正和(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 20L
TRUSCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
グリースポンプエアー式
JTC(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
オイル用ハンドバケットボリュームポンプ
ヤマダコーポレーション¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ
日平機器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
グリスポンプ マイクロホース付
KHT¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥5,080税込¥5,5881セット4日以内出荷300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
グリースポンプ
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌々日出荷NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31色黒容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
キャリー
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
805339 メカニカルオイルメーター
ヤマダコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷オイルバケットポンプ用メーター仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
ドラム用グリースポンプ
ザーレン¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ルブリケーター用ガン
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
ミニリューブK6専用缶
ザーレン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売)
ザーレン¥109,800税込¥120,7801台当日出荷市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付)
ザーレン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用)
ザーレン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
グリスポンプ 3点セット
KHT¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥9,270税込¥10,1971セット4日以内出荷NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
グリースチャージガンセット
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
手動グリースポンプ KMPシリーズ
広和¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。用途潤滑装置/デュアルライン用適合【グリス】#0~1幅(mm)210容量(mL)【グリス】2000高さ(mm)465.5タイプデュアルライン用タンク容量(L)2吐出圧力(MPa)20.6コード161-1440材質(タンク)アクリルアズワン品番64-8581-81危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)4.5
オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50
ヤマダコーポレーション¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。材質スチール容量(L)15吐出圧力(MPa)5吐出量(mL/ストローク)24アズワン品番64-6740-04危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-6997
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品