41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスポンプ SHG形 正和

    グリスポンプ SHG形

    正和(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
    最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
  • 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション

    高圧グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
    付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
  • マグノート パワーリューブ ザーレン

    マグノート パワーリューブ

    ザーレン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷
    エア駆動式で連続グリース注油が可能です
    用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    5日以内出荷
    グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTC

    エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • オイル用ハンドバケットボリュームポンプ ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットボリュームポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。
    用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
  • キャリー ザーレン

    キャリー

    ザーレン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器

    ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
    用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
  • オイルポンプ エスコ

    オイルポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥32,900税込¥36,190
    1個
    翌日出荷
    オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
    仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ マイクロホース付 KHT

    グリスポンプ マイクロホース付

    KHT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
  • キャリー ヤマダコーポレーション

    キャリー

    ヤマダコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
    質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
  • 805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション

    805339 メカニカルオイルメーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    オイルバケットポンプ用メーター
    仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
  • スーパーリューブ ザーレン

    スーパーリューブ

    ザーレン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険物の類別非危険物
  • ルブリケーター用ガン TRUSCO

    ルブリケーター用ガン

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
  • トロリー ザーレン

    トロリー

    ザーレン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6554質量(kg)2.5直径(Φmm)300危険物の類別非危険物
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ミニリューブ(缶別売) ザーレン

    ミニリューブ(缶別売)

    ザーレン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ビックリューブ(専用缶付) ザーレン

    ビックリューブ(専用缶付)

    ザーレン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
  • ボリュームポンプ(充填専用) ザーレン

    ボリュームポンプ(充填専用)

    ザーレン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
    用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
  • ポンプ用Oリングセット JTC

    ポンプ用Oリングセット

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ 3点セット KHT

    グリスポンプ 3点セット

    KHT
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • キャスター(1台分) JTC

    キャスター(1台分)

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • タンク・タンクベース JTC

    タンク・タンクベース

    JTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • カプラー JTC

    カプラー

    JTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ3mホース JTC

    グリスポンプ3mホース

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ノズル(排出カプラー付) JTC

    ノズル(排出カプラー付)

    JTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶用グリースポンプ ザーレン

    ペール缶用グリースポンプ

    ザーレン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
    用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
  • P3-01ポンプアッセン ザーレン

    P3-01ポンプアッセン

    ザーレン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
  • グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設

    グリース充填ポンプ

    ダイキン潤滑機設
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    34日以内出荷
    手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • P3C用増圧グリースガンB3 ザーレン

    P3C用増圧グリースガンB3

    ザーレン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • ハンドルブリケータ用ガン TRUSCO

    ハンドルブリケータ用ガン

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
    仕様ハイドロリックニップル専用トラスコ品番164-2766質量(g)285危険物の類別非危険物
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • ハンドリブリケーター 8L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 8L

    TRUSCO
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1高さ(mm)320容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物直径(mm)200
  • フィラーポンプ(充填専用) ザーレン

    フィラーポンプ(充填専用)

    ザーレン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
    用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
  • スイベルジョイント ヤマダコーポレーション

    スイベルジョイント

    ヤマダコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    SKR55用スイベルジョイント
    危険物の類別非危険物

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ