絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • ザーレン(12)
  • JTC(7)
  • TRUSCO(5)
  • 正和(2)
  • KHT(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 日平機器(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション

    高圧グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
    付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    5日以内出荷
    グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
  • オイル用ハンドバケットボリュームポンプ ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットボリュームポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。
    用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
  • キャリー ヤマダコーポレーション

    キャリー

    ヤマダコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
    質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
  • 805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション

    805339 メカニカルオイルメーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    オイルバケットポンプ用メーター
    仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • スイベルジョイント ヤマダコーポレーション

    スイベルジョイント

    ヤマダコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    SKR55用スイベルジョイント
    危険物の類別非危険物

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ