絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(99)
  • ヤマダコーポレーション(53)
  • ザーレン(39)
  • シマテック(30)
  • PERMA(26)
  • KTC(18)
  • AZ(エーゼット)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • パルサールブ(10)
  • JTC(8)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • KWK(5)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • 正和(4)
  • サモア(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースガン用フレキシブルホース エスコ

    グリースガン用フレキシブルホース

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    DIN 1283に準拠。
    材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • ミニグリースガン エスコ

    ミニグリースガン

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
    容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • グリースガン用カプラー(360°) エスコ

    グリースガン用カプラー(360°)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    欠品中
    手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
    適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
    仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー エスコ

    グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
    ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • オイルポンプ エスコ

    オイルポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
    仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
    材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
    仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • 16kgグリースチャージガンセット エスコ

    16kgグリースチャージガンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    42,200税込46,420
    1個
    翌々日出荷
    16kg、20kg缶に直接セットできます。
    仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • 600ml グリースガン(エアー式) エスコ

    600ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    動作方式エアー式エスコ品番EA166D危険物の類別非危険物
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ

    交換用ガスジェネレーター(60mL用)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
    仕様60用危険物の類別非危険物
  • エアー式熱風ヒーター エスコ

    エアー式熱風ヒーター

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個(1本)
    翌日出荷
    圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
    用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
  • グリースポンプ用ニップル エスコ

    グリースポンプ用ニップル

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)全長(mm)24質量(g)22六角対辺(mm)15危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニップル(スイベル式) エスコ

    グリースポンプ用ニップル(スイベル式)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    360°スイベル式。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
  • グリースポンプ用充鎮ニップル エスコ

    グリースポンプ用充鎮ニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
    幅(mm)9全長(mm)28危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    4本爪、回転式、ボール弁付。
    全長(mm)40質量(g)36危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1(メス)
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
    軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • グリースポンプ用ノズル(ベントノズル) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    手動式グリースガン専用。
    材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)全長(mm)150ノズル13°危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリース用注入器