絞り込み
使用液
  • オイル(2)
  • 清水(1)
  • 薬品・溶剤(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
ブランド
  • 共立機巧
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • アズワン(2)
  • 名東化工機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
    サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)

    共立機巧
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    付属品SUS304製ホースΦ19×1mトラスコ品番850-9805材質(プロペラ)PTFE質量(kg)3サイズポリ缶サイズ材質(シール)NBR、SUS304、PTFEモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)SUS316
  • プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

    共立機巧
    399,800税込439,780
    1個
    16日以内出荷
    オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
    付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9807材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.8サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6mトラスコ品番850-9803材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.6サイズポリ缶サイズ材質(シール)FKM、NBR、SUS304モーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)PP,PVC

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エアー式ペール缶用ポンプ