レーザー指示棒 緑 変換プリズム付ムラテックKDS当日出荷
ポインターのドットをラインに変換できます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に光源532nm緑色半導体レーザーレーザー光色緑仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品電池寿命約4時間レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
レーザー指示棒IP68 緑ムラテックKDS当日出荷
防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザー指示棒IP65 緑ムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります