グリーンレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)当日出荷
赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
用途建築現場・屋外における作業指示に使用。レーザー光色グリーンタイプペンタイプトラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプ
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7Gサクラクレパス当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります