絞り込み
モニターサイズ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: テレビ本体

103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド

    3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ

    ダイアモンドヘッド
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    テレビとラジオ 1台2役の3.2インチ液晶ワンセグTV ラジオです。災害時にも役立つ便利な3種の電源・充電仕様。USBポート搭載で、他の機器へ給電も可能です。
    仕様●乾電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約14、FM/AM約20 (スピーカー使用時)ワンセグ約12、FM/AM約17●内蔵電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約28、FM/AM約40 (スピーカー使用時):ワンセグ約24、FM/AM約35●対応乾電池:DC4.5V(単4形(1.5V)×3本)●手回し充電駆動時間(分):(イヤホン使用時)ワンセグ約25、FM/AM約45※120回転/分で5分充電 (スピーカー使用時)ワンセグ約15、FM/AM約25※120回転/分で5分充電寸法(mm)高さ93×幅約161×奥行39質量(g)約300コード長さ(m)電源用コード:約0.5、イヤホン:約1.0内蔵電池(電池種類)リチウムイオン電池、(定格電圧)DC3.7V、(定格容量)1800mAh、(充電時間)約3時間画面寸法(mm)幅65×高さ50
  • レトロ型ポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    レトロ型ポータブルワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。
    付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用)適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5質量(g)約210(電池含まず)出力(W)スピーカー音声:18Ω電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)解像度320×240アンテナFMロッドアンテナモニタ2.8TFT(インチ)
  • SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド

    SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

    ダイアモンドヘッド
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
    付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD
  • 40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES

    40型3波Wチューナー液晶テレビ

    TEES
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
    付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
  • 液晶テレビ アペックス

    液晶テレビ

    アペックス
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    アスペクト比16:9
  • パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
    付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】30(15+15)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】30W(15W+15W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2バックライト方式直下型操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0
  • GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ グリーンハウス

    GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ

    グリーンハウス
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
    付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.9(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度200cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度6.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10スピーカー5W+5W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)BluetoothありパネルHD受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL

    4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B

    TCL
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
    画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 40型液晶テレビ グリーンハウス

    40型液晶テレビ

    グリーンハウス
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    日本メーカー製メインボード採用のフルHD対応40V型液晶テレビ。日本メーカー製メインボード採用。フルHD解像度・6種類の映像モード。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。HDMI入力端子を2系統装備。直下型LEDバックライトを搭載。HDMI入力端子を2系統装備、外付けHDDもつなげる。
  • Hisense MiniLED 4K液晶テレビ 55V型ネット動画対応(3年保証 Hisense(ハイセンス)

    Hisense MiniLED 4K液晶テレビ 55V型ネット動画対応(3年保証

    Hisense(ハイセンス)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。さらに構造の最適化を図り従来比150%の高輝度化を実現。明るいリビングでも見やすい画面を実現しました。パネルの表面に低反射素材を採用。外光の反射を抑えられるので、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。従来製品に対して50%反射を低減しています。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。ボタンを押してからの反応が素早く、スムーズな操作を実現。検索などに便利な音声操作も搭載。さらに、ネット動画配信のアイコンの並び順をお好みに合わせて変更可能。※検索対象のアプリ:Disney+, Prime Video, YouTube, Lemino, U-NEXT, Hulu。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応 。※85U8N、75U8N、65U8Nのみ対応。55U8Nは4K120Hz入力対応です。※4K/120Hz・4K/144Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1、2のみ対応。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン*からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。
    付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式消費電力(W)180最大出力(W)スピーカー:40本体質量(kg)15.8(スタンド含む)、14.8(スタンド含まない)対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Works with Alexa/Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEWエンジンIIコントラスト比1200:1定格消費電力180W解像度4K保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35視野角(左右:上下)178°:178°スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1モードゲームモードPro画面サイズ55V型画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60USBポート数2バックライト方式Mini LED年間消費電力量(kWh/年)141(標準設定時/26年基準測定値)省エネ基準達成率(%)87(目標年度 2026年度)BluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー/Bluetooth対応リモコン音声フォーマット:Dolby ATMOS待機電力(W)0.5(リモコンの電源OFF時)パネル広視野角パネル、低反射仕様:低反射パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0b×2入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2・HDMI2.0b×2、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、ビデオ入力:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、BS・110度CSデジタル×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)123.0×78.1×29.4(スタンド含む)、123.0×71.5×7.9(スタンド含まない)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応VESA規格400×200リフレッシュレート(Hz)120使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)USBUSB2.0×1、USB3.0×1HDR対応HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ
  • Hisense 量子ドット 4K液晶テレビ ネット動画対応(3年保証) Hisense(ハイセンス)

    Hisense 量子ドット 4K液晶テレビ ネット動画対応(3年保証)

    Hisense(ハイセンス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的に情報量が多い4K映像を高速処理。更に進化したハイセンス最新の映像エンジン「HI-VIEWエンジンII」を搭載。地デジ/BS/CS、4K放送、ネット動画、ゲームなどのコンテンツを、AIが認識し自動的に最適な画質に調整します。ネット動画の特性に合わせた高画質処理を行い、コントラスト・精細感をアップしなめらかな映像を再現。ネット動画特有のノイズを抑制して、テレビならではの大画面で様々なコンテンツを高画質で楽しむことができます。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。ボタンを押してからの反応が素早く、スムーズな操作を実現。検索などに便利な音声操作も搭載。さらに、ネット動画配信のアイコンの並び順をお好みに合わせて変更可能。※検索対象のアプリ:Disney+, Prime Video, YouTube, Lemino, U-NEXT, Hulu。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)より更になめらかな144Hz搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応。※4K/120Hz・4K/144Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1、2のみ対応。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。
    付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式最大出力(W)スピーカー:40対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Works with Alexa/Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEWエンジンIIコントラスト比4000:1解像度4K保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35視野角(左右:上下)178°:178°スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1モードゲームモードPro画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60USBポート数2バックライト方式直下型LEDBluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー/Bluetooth対応リモコン音声フォーマット:Dolby ATMOS待機電力(W)0.5(リモコンの電源OFF時)パネル4K液晶HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0b×2入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2・HDMI2.0b×2、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、ビデオ入力:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、BS・110度CSデジタル×3無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nリフレッシュレート(Hz)144使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)USBUSB2.0×1、USB3.0×1HDR対応HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ
  • AQUOS 液晶テレビ 4K シャープ

    AQUOS 液晶テレビ 4K

    シャープ
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書動画倍速液晶画素数3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプグリーンマーク認定
  • C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL

    C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ

    TCL
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ・量子ドットMini LED。 TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。・HDR 1300 nits。 1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。・144Hz VRR。 次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。・AiPQ プロセッサー 3.0。 現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。・IMAX Enhanced。IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。・Game Master。 最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。
    端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)

    手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    3WAY充電。1.充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)。3.手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV。4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオ。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
  • OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ ダイアモンドヘッド

    OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ

    ダイアモンドヘッド
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
    付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方質量(g)約865消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT画面サイズ14インチワイヤレス通信ミラキャストRoHS指令(10物質対応)対応パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素無線LAN2.4G
  • 手回し充電対応 録画機能搭載4.3インチポータブルワンセグTV WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    手回し充電対応 録画機能搭載4.3インチポータブルワンセグTV

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    手回し充電機能搭載の4.3インチポータブルワンセグテレビです。単3乾電池&USB充電&手回し充電の3電源対応。緊急時には外部USBへ電源供給が可能です。microSDスロット搭載で、録音・録画も可能。気になる番組は録画して、後から見ることができます。AM/FMラジオ(FMワイドバンド対応)受信可能。非常用LEDライト搭載、SOSサイレン機能搭載。普段使いで慣れた製品を、災害準備品としても備えられます。
    付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター質量(g)約295(本体のみ、電池含まず)電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38対応(ラジオ)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン端子イヤホン端子×2、microUSB、USB画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
  • 19型録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド

    19型録画機能付きポータブルTV

    ダイアモンドヘッド
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
    付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)約2電源ACアダプター、車載用DCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換えバッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる)液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB)スピーカー出力(mW)5×2出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロットRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り)チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
  • (くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)

    (くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。 巾着袋 本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
  • 3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
    材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
  • QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS

    QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ

    WIS
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    地デジもネット動画も視聴できる!地デジ2チューナー、BS110度/CS放送2チューナーを内蔵したGoogleTV搭載スマートテレビ。煌めく眩い明るさを具現化、究極の自然色(高い色純度と広い色域)を実現。DolbyAudio対応の迫力ある音、ベゼルレス設計で臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。
    付属品スタンド×2、スタンド固定ネジ×4、miniB-CASカード、リモコン、リモコン用単4電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書電源AC100V-240V (50/60Hz)対応メディア地デジ2チューナー、BS110°/CS2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信可能スピーカー10W+10W端子HDMI2.0×3、eARC対応(HDMI1のみ)、CEC対応、HDR対応、USB2.0×2、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、TV入力、B-CASカードスロット映像出力アスペクト比:16:9、LEDバックライト:DLED、画素数:3840×2160、応答速度:8ms、表示色1.07G、視野角度:178°×178°システム対応【オペレーティング】Googleアシスタント【メモリー】2G/16G、Wi-Fi内蔵、VOD対応、Bluetooth5.0【MulitMedeiaPlayer】動画/音楽/写真
  • 32型Smart対応液晶テレビ TCL

    32型Smart対応液晶テレビ

    TCL
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
  • DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウス

    DVD対応 ポータブルテレビ 17型

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1台
    13日以内出荷
    どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)約1470電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W410×D38×H253 (mm)消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー3W+3W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ17V型画素数1600×900(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
  • DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウス

    DVD対応 ポータブルテレビ 14型

    グリーンハウス
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約1020電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W344×D38×H209 (mm)消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー2W+2W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ14V型画素数1366×768(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
テレビ本体