絞り込み
色
ブラック(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Jabra(227)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- エレコム(101)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(82)
- PGA(68)
- SONY(ソニー)(66)
- サンワサプライ(57)
- ELPA(55)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(43)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- BOSE(ボーズ)(38)
- カシムラ(36)
- SHURE(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- SOUL(ソウル)(29)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスイヤホン(カナル型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。色ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
ステレオヘッドセット(ワイヤレス)
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷好きな音楽をずっと再生できる。連続35時間の長時間再生で充電を気にすることなく、使用いただけます。※使用条件により変わります。軽量設計に加え、耳に乗せるだけのオンイヤー型デザインで長時間の使用でも疲れにくく快適に音楽や通話を楽しめます。また、角度調整が可能なスイーベル機構採用。スマートに持ち運びができるよう、携帯性も追究しました。楽曲や気分に合わせて変えられる3つのサウンドモードを搭載。NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEARのサウンドが楽しめます。ボリューム調整や曲の再生・停止などの操作、Bluetooth(R)のペアリング、スマートフォンの音声アシスタントの起動に対応したリモコンボタンとマイクを搭載。ハンズフリー通話にも対応しています。音が途切れにくく、安定したワイヤレス接続。色ブラック質量(g)157(内蔵リチウムイオン充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×175充電時間(時間)約3口径(mm)ドライバーユニット:30保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)持続:最大35対応コーデックSBC