絞り込み
コード長さ(m)
  • 1.25(1)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(165)
  • エレコム(161)
  • audio-technica(140)
  • AZLA(アズラ)(112)
  • オーム電機(90)
  • JVC(ビクター)(86)
  • SONY(ソニー)(72)
  • PGA(69)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(58)
  • ELPA(55)
  • SHURE(50)
  • 長塚電話工業所(49)
  • ラディウス(45)
  • BOSE(ボーズ)(41)
  • フジパーツ(41)
  • FSC(38)
  • カシムラ(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
  • ワイヤレスイヤホン (カナル型) エスコ

    ワイヤレスイヤホン (カナル型)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌々日出荷
    片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。
    付属品イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式ブラック質量(g)イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源内蔵リチウムイオン充電池連続使用時間(時間)7通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3防塵防水性能IP55充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3電池使用時間(時間)イヤホン:約7、充電ケース:約17周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)口径6通信距離(m)最大10対応コーデックSBC/AAC
  • ステレオヘッドホン (金属探知機用) エスコ

    ステレオヘッドホン (金属探知機用)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個(1個)
    翌日出荷
    金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
    ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
    ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
  • ステレオヘッドセット(ワイヤレス) エスコ

    ステレオヘッドセット(ワイヤレス)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    好きな音楽をずっと再生できる。連続35時間の長時間再生で充電を気にすることなく、使用いただけます。※使用条件により変わります。軽量設計に加え、耳に乗せるだけのオンイヤー型デザインで長時間の使用でも疲れにくく快適に音楽や通話を楽しめます。また、角度調整が可能なスイーベル機構採用。スマートに持ち運びができるよう、携帯性も追究しました。楽曲や気分に合わせて変えられる3つのサウンドモードを搭載。NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEARのサウンドが楽しめます。ボリューム調整や曲の再生・停止などの操作、Bluetooth(R)のペアリング、スマートフォンの音声アシスタントの起動に対応したリモコンボタンとマイクを搭載。ハンズフリー通話にも対応しています。音が途切れにくく、安定したワイヤレス接続。
    ブラック質量(g)157(内蔵リチウムイオン充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×175充電時間(時間)約3口径(mm)ドライバーユニット:30保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)持続:最大35対応コーデックSBC
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
ヘッドホン/イヤホン/マイク