絞り込み
接続方式
- Lightning(1)
- USB Type-C(2)
イヤホン形状

カナル型(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
コード長さ(m)
- 1.1
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(28)
- 1.04(2)
- 1.05(2)
- 1.12(1)
- 1.15(1)
- 1.16(1)
- 1.2(118)
- 1.25(2)
- 1.27(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.62(4)
- 2(5)
- 3(38)
- 3.5(2)
- 5(15)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 多摩電子(1)
- センチュリー(1)
- ラスタバナナ(1)
「接続方式」から絞り込む
Lightning(1)
USB Type-C(2)

Type-Cイヤホン
センチュリー¥980税込¥1,0781個当日出荷Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。色ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
イヤホン カナル型 Type-C
ラスタバナナ¥1,198~税込¥1,318~1台6日以内出荷本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約110再生周波数(Hz)音域:50~20000
ステレオハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型