絞り込み
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(1)
イヤホン形状

カナル型(1)
色
ブラック(1)
コード長さ(m)
- 1.2(1)
ブランド
- MCO
- ELPA(36)
- オーム電機(34)
- audio-technica(28)
- PGA(25)
- エレコム(18)
- SHURE(18)
- JVC(ビクター)(16)
- SONY(ソニー)(15)
- FSC(15)
- JVC(11)
- ラディウス(11)
- ラスタバナナ(11)
- FIIO(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- FINAL(8)
- サンワサプライ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- AZLA(アズラ)(6)
- Maestraudio(6)
- ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)

巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ
MCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約21ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ωインターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型