絞り込み
接続方式
- Lightning(1)
- USB Type-C(1)
イヤホン形状

カナル型(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 1.1(2)
ブランド
- 多摩電子
- ELPA(36)
- オーム電機(34)
- audio-technica(28)
- PGA(25)
- エレコム(20)
- SHURE(19)
- JVC(ビクター)(16)
- SONY(ソニー)(15)
- FSC(15)
- JVC(11)
- ラディウス(11)
- ラスタバナナ(11)
- FIIO(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- FINAL(8)
- サンワサプライ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- 谷沢製作所(5)
- NAGAOKA(5)
- ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む
Lightning(1)
USB Type-C(1)

ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。好感度マイク搭載。2種類のイヤーパッドを付属形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
ステレオハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付
多摩電子¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。色ブラック形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタ周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型