絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- (nb)
- PGA(21)
- カシムラ(14)
- SONY(ソニー)(13)
- オーム電機(11)
- NAGAOKA(9)
- URBANISTA(9)
- audio-technica(6)
- JVC(ビクター)(5)
- MONSTER[家電](5)
- JLab(5)
- エレコム(4)
- ラディウス(4)
- マクセル(3)
- エアージェイ(3)
- QTJ(3)
- 多摩電子(2)
- グルマンディーズ(2)
- UI(2)
- Haylou(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「イヤホン形状」から絞り込む

Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載
(nb)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷ヘッドトラッキング対応! スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン 6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。 ・360°ヘッドトラッキング ・ヒアスルー(外音取込)機能 ・タッチボタンコントロール ・低遅延モード搭載 ・アクティブノイズキャンセリング搭載 ・32時間の長時間動作(ケース併用時) ・低音から高音までバランスの取れたサウンド ・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開 ・騒がしい場所でも高品質で通話可能 ・技術基準適合証明取得済み付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4マイクロホン無指向性x2バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP対応コーデックAAC、SBC






![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)