絞り込み
ブランド
- TEAC
- audio-technica(42)
- NAGAOKA(23)
- CICONIA(5)
- ION AUDIO(4)
- Soundcore(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- とうしょう(3)
- SONY(ソニー)(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- キヨラカ(1)
- TRIODE(1)
特価

ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB
TEAC¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
TN-100専用交換針 STL-122(2個入)
TEAC¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷レコードプレーヤー「TN-100」専用交換針(ダイヤモンド)針 レコード針の針先が摩耗すると、音質が劣化するだけではなくレコード盤を傷める原因となります。再生時間500 時間を目安に交換針をお取替えください。 ※TN-100本体に付属する針とは色が異なります。
和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート
TEAC¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷レコード盤のホコリを除去しやくするために、帯電しにくい和紙を採用 美しい独特な透し模様を持つ雲流紙 芯材には湿度による反りを抑え、適度な質量のあるストーンペーパーを採用 雰囲気に合わせて白色と明灰色を使い分けられるリバーシブル仕様質量(g)約44形式フルサイズ・ターンテーブル・シート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×1芯材ストーンペーパー (炭酸カルシウム:約80%、高密度ポリエチレン:約20%)材質(表面)和紙『雲流紙』 (両面)