絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- プリンストン(9)
- オーム電機(5)
- サンワサプライ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- サンワダイレクト(4)
- クリエイティブメディア(3)
- エレコム(2)
- ナカバヤシ(2)
- フォスター電機(2)
- BOSE(ボーズ)(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(2)
- M-Audio(エムオーディオ)(2)
- MCO(2)
- Frameworks(フレームワークス)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- RS PRO(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- ライソン(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ブラック(2)

ホワイト(1)

パワードモニタースピーカー
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781台欠品中フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。質量(kg)2.1色ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187電源電圧(V)100~240(50/60Hz)再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)
パワードスタジオモニター
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
パワードスタジオモニター(ペア)
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
パワードスタジオモニター(ペア)
YAMAHA(ヤマハ)¥37,980税込¥41,7781セット8日以内出荷妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
パワードモニタースピーカー HS7
YAMAHA(ヤマハ)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)8.2色ブラック形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)55周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu
パワードモニタースピーカー HS-5
YAMAHA(ヤマハ)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)5.3形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)45周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu