絞り込み
長さ(m)
  • 0.50(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 30(1)
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アイビッグ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
最大使用荷重(t)
  • 3(3)
種別
種別
エンドレス形(2)
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.5(24)
  • 0.8(1)
  • 1(30)
  • 1.0(4)
  • 1.175(1)
  • 1.6(23)
  • 2(27)
  • 2.0(3)
  • 2.4(2)
  • 3.2(21)
  • 4(2)
  • 5(17)
  • 8(12)
  • 10(10)
  • 12.5(1)
  • 16(3)
  • 18.14(2)
  • 20(4)
  • 25(3)
幅(mm)
  • 22(1)
  • 48(1)
22・48
材質
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.50(1)
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(1)
3(2)
4(2)
5(2)
30(1)
  • ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング(コブラ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
  • ファーストスリング アイビッグ

    ファーストスリング

    アイビッグ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • ソフトスリング パック スリーエッチ

    ソフトスリング パック

    スリーエッチ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。
    材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング