絞り込み
長さ(m)
  • 0.50(1)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
ブランド
  • KITO(キトー)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アイビッグ(1)
最大使用荷重(t)
  • 3
  • 0.5(14)
  • 0.8(1)
  • 1(22)
  • 1.6(14)
  • 2(20)
  • 2.4(1)
  • 3.2(13)
  • 4(2)
  • 4.7(1)
  • 5(13)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 40(1)
種別
種別
エンドレス形(2)
使用荷重(t)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
幅(mm)
  • 22(1)
  • 36(1)
  • 48(1)
  • 125(1)
22・36・48・125
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
材質
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(3)
2(4)
3(4)
4(4)
5(4)
6(2)
7(2)
8(2)
10(1)
30(1)
  • ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング(コブラ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • ファーストスリング アイビッグ

    ファーストスリング

    アイビッグ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • インカ シンスリング JISエンドレス 大洋製器工業

    インカ シンスリング JISエンドレス

    大洋製器工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    11日以内出荷
    JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。
    用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング