絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 1(7)
- 1.5(8)
- 2(8)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(5)
- 5(8)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コンドーテック(4)
- KITO(キトー)(2)
- シライ(2)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 田村総業(1)
最大使用荷重(t)
- 3.2
- 0.5(14)
- 0.8(1)
- 1(22)
- 1.6(14)
- 2(20)
- 2.4(1)
- 3(5)
- 4(2)
- 4.7(1)
- 5(13)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 8(9)
- 10(6)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(3)
- 40(1)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(7)

両端アイ形(2)
使用荷重(t)
- 3.2(13)
幅(mm)
- 7(1)
- 22(1)
- 47(1)
- 52(3)
- 53(1)
- 55(1)
- 57(2)
- 60(3)
- 75(1)
7・22・47・52・53・55・57・60・75
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ポリエステル(5)
アラミド・ポリエステル
等級
- JIS4等級(1)
- その他(2)
JIS4等級・その他
「長さ(m)」から絞り込む
1(7)
1.5(8)
2(8)
2.5(7)
3(8)
3.5(6)
4(8)
4.5(5)
5(8)
7(3)

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥9,098~税込¥10,008~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍