絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
ブランド
- KITO(キトー)(2)
- TRUSCO(1)
- アイビッグ(1)
- コンドーテック(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
最大使用荷重(t)
- 5
- 0.5(10)
- 0.8(1)
- 1(17)
- 1.6(12)
- 2(17)
- 3(3)
- 3.2(10)
- 4.7(1)
- 7.5(1)
- 8(6)
- 10(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
種別

エンドレス形(3)
使用荷重(t)
- 5(8)
- 5.0(1)
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
幅(mm)
- 29(1)
- 52(1)
- 67(1)
- 70(2)
- 100(2)
- 150(1)
29・52・67・70・100・150
材質
- ポリエステル(2)
ポリエステル
等級
- その他(1)
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.5(3)
2(5)
2.5(3)
3(5)
4(5)
5(5)
6(1)
7(2)
8(1)

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥36,980~税込¥40,678~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ファーストスリング
アイビッグ¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷から6日以内出荷最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥7,898~税込¥8,688~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811