絞り込み
口金
- E17(5)
- E26(5)
- G9(1)
- GX24q-3(1)
光色
昼白色(1)
電球色(10)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(3)
- 1500~2000未満(1)
電球形状

ボール球(2)

ミニクリプトン球(4)
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(3)
- 20~30未満(1)
電球の種類
LED(1)
コンパクト蛍光灯(1)
LED・コンパクト蛍光灯
電圧(V)
- 100(10)
100
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(2)
- オーム電機(76)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- エスコ(30)
- アイリスオーヤマ(19)
- OSRAM(オスラム)(16)
- 東芝(13)
- 東芝ライテック(13)
- 岩崎電気(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東西電気産業(5)
- ドウシシャ(4)
- 三菱電機(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- スワン電器(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- セフティー電気用品(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E17(5)
E26(5)
G9(1)
GX24q-3(1)

LED電球・シルバーランプ
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
ハロピン型LED
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷25W相当のLEDランプです。材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED防蛾ランプ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個当日出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LEDフィラメント型ミニクリプトン
東京メタル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ミニクリプトン電球サイズのLEDです。トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ