絞り込み
口金
  • E11
  • E12(1)
  • E17(3)
  • E26(5)
  • E39(17)
  • EZ10(3)
  • G4(1)
  • GU5.3(2)
  • GX53-1a(6)
  • GZ4(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色イエロー(2)
  • 光色ホワイト(8)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(7)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(22)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(15)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(9)
ハロゲン球
電圧(V)
  • 100(20)
100
ブランド
  • 東芝ライテック(4)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 東京メタル(4)
  • 光商事(4)
  • 岩崎電気(3)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • コイズミ照明(2)
  • ウシオライティング(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ENDO(遠藤照明)・東京メタル・光商事・岩崎電気・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・ウシオライティング・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11
E12(1)
E17(3)
E26(5)
E39(17)
EZ10(3)
G4(1)
GU5.3(2)
GX53-1a(6)
GZ4(1)
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
    材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 光漏れハロゲンLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光漏れハロゲンLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
    材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明

    【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

    コイズミ照明
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)

    ハロゲン型LED電球

    STE(エス・ティー・イー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
    寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • デコライトLED電球BigE11 調光 STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED電球BigE11 調光

    STE(エス・ティー・イー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • スポットハロゲン代替LED 光商事

    スポットハロゲン代替LED

    光商事
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
    その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
  • スポットハロゲン40W代替LED 光商事

    スポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
    質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
  • LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電球の種類LED
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角エコロジー商品省エネ
  • デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用 STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用

    STE(エス・ティー・イー)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事

    カラースポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
    質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
  • デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED エクセレント

    STE(エス・ティー・イー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)外径(mm)50グリーン購入法適合
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    73日以内出荷
    その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ハロゲン電球タイプLED電球