絞り込み
口金
  • E11(4)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
ハロゲン球
電圧(V)
  • 100(4)
100
ブランド
  • 東京メタル
  • 岩崎電気(24)
  • ENDO(遠藤照明)(24)
  • オーム電機(9)
  • ウシオライティング(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • 光商事(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • コイズミ照明(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 友屋(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(4)
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ハロゲン電球タイプLED電球