カテゴリ
絞り込み
口金
- E11(5)
- E12(3)
- E14(1)
- E17(18)
- E26(30)
- E39(2)
- G4(1)
- G9(1)
- GU5.3(1)
- GX24q-3(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(1)
- GY10q-9(1)
光色
その他(1)
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブルー(2)
レッド(2)
昼白色(16)
電球色(39)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(21)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(14)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(31)
- 5~10未満(25)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 12(1)
- 100(37)
- 100~240(2)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(1)

ハロゲン球(3)

ビーム球(1)

ボール球(5)

ミニクリプトン球(6)
シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球
電球の種類
LED(15)
コンパクト蛍光灯(2)
LED・コンパクト蛍光灯
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(2)
- オーム電機(179)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 岩崎電気(74)
- ELPA(59)
- エスコ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(25)
- 東芝ライテック(23)
- 東芝(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDフィラメント シャンデリア球型
東京メタル(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED電球・シルバーランプ
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
LEDフィラメント型シャンデリア
東京メタル¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロピン型LED
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷25W相当のLEDランプです。材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
東京メタル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から7日以内出荷調光器具対応、口金E26タイプ口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ
東京メタル¥1,398税込¥1,5381台当日出荷60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ビームランプ型LED
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED防蛾ランプ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ
東京メタル¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。エコロジー商品省エネ
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個当日出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
コンパクト形蛍光灯 昼白色
東京メタル¥2,298~税込¥2,528~1台6日以内出荷から7日以内出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ
東京メタル¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプエコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LED屋外用ビームランプ
東京メタル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです。用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
調光タイプ JD形LED電球
東京メタル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済みその他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ
東京メタル¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷から10日以内出荷40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。エコロジー商品省エネ
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681台当日出荷口金E26タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型ミニクリプトン
東京メタル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ミニクリプトン電球サイズのLEDです。トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ
東京メタル¥799~税込¥879~1台当日出荷から7日以内出荷一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
JD形LED電球
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76エコロジー商品省エネ
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26
東京メタル¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
白熱電球 ミニレフランプ 40W型
東京メタル¥259税込¥2851個9日以内出荷レフランプ(40W型)仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型A形
東京メタル¥929税込¥1,0221個当日出荷一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ