絞り込み
口金
- E11(1)
- EZ10(3)
- GU5.3(2)
- GZ4(1)
光色
ホワイト(1)
昼白色(1)
温白色(1)
電球色(6)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
電球の種類
LED(1)
電球形状

ハロゲン球(6)
ハロゲン球
電圧(V)
- 12(4)
- 110(1)
- 112(1)
12・110・112
ブランド
- ウシオライティング
- 岩崎電気(24)
- ENDO(遠藤照明)(24)
- オーム電機(9)
- 東芝ライテック(5)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 東京メタル(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 光商事(3)
- コイズミ照明(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 友屋(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
「口金」から絞り込む
E11(1)
EZ10(3)
GU5.3(2)
GZ4(1)

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70
ウシオライティング¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100