絞り込み
口金
  • E17
  • E12(1)
  • E26(38)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(5)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(6)
明るさ(Lm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(8)
  • 500~600未満(1)
  • その他(2)
電球形状
電球形状
ミニボール球(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
消費電力(W)
  • 5未満(16)
5未満
電圧(V)
  • 100(16)
100
ブランド
  • オンリーワン(OnlyOne)(11)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オンリーワン(OnlyOne)・ELPA・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(1)
E17
E26(38)
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED電球G50形 ELPA

    LED電球G50形

    ELPA(2件のレビュー)
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球S形 E17 ELPA

    LED電球S形 E17

    ELPA(13件のレビュー)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球 サイフォン Ball35 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35

    オンリーワン(OnlyOne)
    3,999税込4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球 サイフォン Ball35 Frost オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 Frost

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットホワイト+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットホワイト+フロスト(グロスレス))

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットホワイト+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball35 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300(35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50

    オンリーワン(OnlyOne)
    3,999税込4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。
    寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色クリア(銅色)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
ボール球タイプLED電球