絞り込み
口金
- E26(3)
光色
昼光色(3)
昼白色(3)
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(1)
電球形状

ボール球(3)
電球の種類
LED(3)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
- 100(3)
100
ブランド
- 東芝
- オーム電機(19)
- オンリーワン(OnlyOne)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- ELPA(4)
- 東京メタル(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- AKALOOK(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
「口金」から絞り込む
E26(3)

LED電球ボール型 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4エコロジー商品省エネ
LED電球ボール型 広配光100W相当
東芝¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)
東芝¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷外径70mmのボール型LEDランプ。 配光角約180度の広配光タイプ。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 密閉器具対応。全長(mm)100質量(g)56口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)3.7全光束(Lm)410定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.8電球形状ボール球入力電流(A)0.07配光角度(°)180明るさ(Lm)410入力電力(W)3.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ