絞り込み
口金
- E11
- E26(23)
- E39(2)
- EZ10(3)
- GU5.3(1)
光色
その他(1)
ブラック(3)
ホワイト(4)
昼白色(2)
電球色(10)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(7)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
電圧(V)
- 100(4)
電球形状

ハロゲン球(5)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 5~10未満(9)
5未満・5~10未満
電球の種類
LED(12)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- オーム電機(2)
- 友屋(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・オーム電機・友屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「口金」から絞り込む
E11
E26(23)
E39(2)
EZ10(3)
GU5.3(1)

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 超広角 電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,594税込¥1,7531個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53定格消費電力(W)7.0全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球
友屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球
友屋¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20