絞り込み
口金
  • E26
  • E11(14)
  • E39(2)
  • EZ10(3)
  • GU5.3(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(8)
  • 光色電球色(12)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(3)
電圧(V)
  • 90~220(1)
  • 100(10)
  • 100~240(2)
電球形状
電球形状
ビーム球(8)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(12)
HIDランプ・LED
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 友屋(2)
  • 東京メタル(2)
  • TRUSCO(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 光商事(1)
  • 東洋ライテック(1)
  • コイズミ照明(1)
Panasonic(パナソニック)・ハタヤリミテッド・ELPA・オーム電機・東芝ライテック・友屋・東京メタル・TRUSCO・ODELIC(オーデリック)・光商事・東洋ライテック・コイズミ照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(14)
E26
E39(2)
EZ10(3)
GU5.3(1)
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 150形相当

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)10.7定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)490定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機

    LED電球 ビームランプ形 広角

    オーム電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
    全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形 150W形相当

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    質量(g)420口金E26定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475電球形状ビームランプ形外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30電球の種類LED
  • LED ビームランプ形 E26 9W オーム電機

    LED ビームランプ形 E26 9W

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
    全長(mm)134質量(g)240口金E26定格消費電力(W)8.8ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)162
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)

    バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)157質量(g)525定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)1200色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450光色昼白色相当グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)220定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • 20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(電球色)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ビーム球形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDビームランプ 屋内・屋外兼用 東洋ライテック

    LEDビームランプ 屋内・屋外兼用

    東洋ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)131質量(g)200口金E26定格寿命(時間)25000電球形状ビーム色温度(K)3000ビーム角(度)30光色電球色電球の種類LED
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)8.5定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100光色電球色相当グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形 75W形相当

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)420口金E26定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210電球形状ビームランプ形外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30電球の種類LED
  • 防災用充電式LED電球 TRUSCO

    防災用充電式LED電球

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
    トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11エコロジー商品省エネ
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
  • ビームランプ代替LEDランプ 100W相当 光商事

    ビームランプ代替LEDランプ 100W相当

    光商事
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
    質量(g)275消費電力(W)13口金E26対応密閉器具対応電球形状ビーム球寸法(Φ×mm)120×130配光角度(°)35電球の種類LEDIP等級65調光の可否対応
  • ビーム型LED電球 電球色 友屋

    ビーム型LED電球 電球色

    友屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
  • ビーム型LED電球 昼光色 友屋

    ビーム型LED電球 昼光色

    友屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30
ビームランプタイプLED電球