絞り込み
口金
  • E17
  • E14(1)
  • E26(16)
  • E39(16)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(5)
電圧(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(1)
電球形状
電球形状
ミニレフ球(4)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(4)
50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
LED
ブランド
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ELPA(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 光商事(1)
オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E14(1)
E17
E26(16)
E39(16)
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    全長(mm)68質量(g)約34口金E17定格電流(A)0.06定格消費電力(W)3.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45電球形状ミニレフランプタイプ40形設置場所屋内配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機

    LED電球 レフランプミニ形(E17)

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
    電源(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000設置場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥2,088税込¥2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    全長(mm)75質量(g)約38口金E17定格電流(A)0.07定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフランプタイプ50形設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LED
  • R50レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R50レフ形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
    材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)80質量(g)32消費電力(W)4.1口金E17外径(Φmm)50周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.074ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40Wミニレフ球代替LED 光商事

    40Wミニレフ球代替LED

    光商事
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
    質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
  • LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 レフランプ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)50定格消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Raビーム光束(Lm)110定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レフランプタイプLED電球