絞り込み
口金
- E26
- E14(1)
- E17(8)
- E39(16)
光色
その他(1)
ホワイト(1)
昼光色(5)
昼白色(5)
電球色(13)
電圧(V)
- 100(5)
- 100~220(1)
- 100~240(2)
- 100~242(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(3)
電球形状

ビーム球(1)

ミニレフ球(1)

レフ球(3)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
電球の種類
LED(12)
LED
ブランド
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(1)
- タイカツ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- 光商事(1)
岩崎電気・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・タイカツ・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「口金」から絞り込む
E14(1)
E17(8)
E26
E39(16)

広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応全長(mm)100質量(g)約71口金E26定格電流(A)0.11定格消費電力(W)6.2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62電球形状レフランプタイプ設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球レフ形100形
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応全長(mm)124質量(g)109口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)9.6定格寿命(時間)40000電球形状レフ球定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
R80レフ形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 レフランプタイプ
ELPA(7件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
R80レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
R63レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
LED投光器替球
タイカツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 11W
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個欠品中色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
80Wミニレフ球代替LED
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。質量(g)130消費電力(W)9口金E26対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)80×114配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
反射形E26口金LED電球
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブK28W
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ