絞り込み
口金
  • E39
  • E14(1)
  • E17(8)
  • E26(13)
光色
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
  • 200(1)
  • 200~220(1)
  • 240(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 90~100未満(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
ブランド
  • 岩崎電気(3)
  • スワン電器(1)
岩崎電気・スワン電器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E14(1)
E17(8)
E26(13)
E39
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプHB 岩崎電気

    LEDアイランプHB

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
レフランプタイプLED電球