絞り込み
口金
- E17(1)
- E26(1)
光色
昼光色(2)
電球色(2)
電圧(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
電球形状

ミニレフ球(1)

レフ球(1)
ミニレフ球・レフ球
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- ELPA
- 岩崎電気(22)
- オーム電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- エスコ(2)
- 光商事(2)
- タイカツ(1)
- 友屋(1)
- スワン電器(1)
- オンリーワン(OnlyOne)(1)
「口金」から絞り込む
E17(1)
E26(1)

LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 レフランプタイプ
ELPA(7件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命