絞り込み
口金
- E26(1)
光色
昼光色(1)
電圧(V)
- 100~240(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- タイカツ
- 岩崎電気(22)
- オーム電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 光商事(2)
- 友屋(1)
- スワン電器(1)
- オンリーワン(OnlyOne)(1)
「口金」から絞り込む
E26(1)

LED投光器替球
タイカツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命