絞り込み
口金
  • E12(8)
  • E14(3)
  • E17(8)
  • E26(7)
消費電力(W)
  • 5未満(16)
  • 5~10未満(3)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色クリア(2)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(13)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(4)
電球形状
一般球(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
LED
電圧(V)
  • 100
ブランド
  • 東京メタル(5)
  • オーム電機(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 光商事(2)
  • ELPA(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・光商事・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オンリーワン(OnlyOne)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(8)
E14(3)
E17(8)
E26(7)
  • LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 電球色

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
  • LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機

    LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色

    オーム電機
    769税込846
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
    全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
    質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E14フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機

    LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
    形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタル

    フィラメント型LED 薄黄電球

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)エコロジー商品省エネ
シャンデリア球タイプLED電球