絞り込み
口金
- E12(1)
- E17(1)
光色
電球色(2)
電圧(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 5未満(2)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
電球の種類
LED(1)
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(1)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(14)
- ELPA(3)
- ミネシマ(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光商事(1)
「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(1)

LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60